Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 8A; DPAK; Igt: 25/70mA; Ifsm: 65A; 4Q; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 600V; 8A; DPAK; Igt: 25/70mA; Ifsm: 65A; 4Q; sensitive gate
Triac; 600V; 8A; DPAK; Igt: 25/70mA; Ifsm: 65A; 4Q; sensitive gate
Artikel-Nr.:
     2805-BT137S-600F.118
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT137S-600F,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 8A
Gatestrom: 25/70mA
Strom im max. Impuls: 65A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,239*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.