Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 800V; 8A; DPAK; Igt: 25/70mA; Ifsm: 65A; 4Q; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 800V; 8A; DPAK; Igt: 25/70mA; Ifsm: 65A; 4Q; sensitive gate
Triac; 800V; 8A; DPAK; Igt: 25/70mA; Ifsm: 65A; 4Q; sensitive gate
Artikel-Nr.:
     2805-BT137S-800F.118
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT137S-800F,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 8A
Gatestrom: 25/70mA
Strom im max. Impuls: 65A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,241*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.