Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 12A; TO220FP; Igt: 35/70mA; Ifsm: 95A; 4Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 600V; 12A; TO220FP; Igt: 35/70mA; Ifsm: 95A; 4Q
Triac; 600V; 12A; TO220FP; Igt: 35/70mA; Ifsm: 95A; 4Q
Artikel-Nr.:
     2805-BT138X-600.127
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT138X-600,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 12A
Gatestrom: 35/70mA
Strom im max. Impuls: 95A
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.