Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 800V; 16A; D2PAK; Igt: 25/70mA; Ifsm: 155A; 4Q; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 800V; 16A; D2PAK; Igt: 25/70mA; Ifsm: 155A; 4Q; sensitive gate
Triac; 800V; 16A; D2PAK; Igt: 25/70mA; Ifsm: 155A; 4Q; sensitive gate
Artikel-Nr.:
     2805-BT139B-800F.118
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT139B-800F,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 16A
Gatestrom: 25/70mA
Strom im max. Impuls: 155A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.