Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 500V; Ifmax: 12A; 7,5A; Igt: 2mA; TO220AB; THT; Tube; 2us


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 500V; Ifmax: 12A; 7,5A; Igt: 2mA; TO220AB; THT; Tube; 2us
Thyristor; 500V; Ifmax: 12A; 7,5A; Igt: 2mA; TO220AB; THT; Tube; 2us
Artikel-Nr.:
     2805-BT151-500L.127
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT151-500L,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 500V
Vorwärtsstrom max.: 12A
Vorwärtsstrom: 7,5A
Gatestrom: 2mA
Strom im max. Impuls: 120A
Anschaltzeit: 2µs
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.