Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 500V; Ifmax: 12A; 7,5A; Igt: 15mA; TO220AB; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 500V; Ifmax: 12A; 7,5A; Igt: 15mA; TO220AB; THT; Tube
Thyristor; 500V; Ifmax: 12A; 7,5A; Igt: 15mA; TO220AB; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-BT151-500R-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     BT151-500R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 500V
Vorwärtsstrom max.: 12A
Vorwärtsspannung max.: 1,75V
Vorwärtsstrom: 7,5A
Gatestrom: 15mA
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,162*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,916*
€ 1,09004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.