Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 650V; Ifmax: 12A; 7,5A; Igt: 15mA; TO220; THT; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 650V; Ifmax: 12A; 7,5A; Igt: 15mA; TO220; THT; unverpackt
Thyristor; 650V; Ifmax: 12A; 7,5A; Igt: 15mA; TO220; THT; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-BT151-650-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BT151-650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: CDIL
Montage: THT
Gehäuse: TO220
Rückspannung max.: 650V
Vorwärtsstrom max.: 12A
Vorwärtsstrom: 7,5A
Gatestrom: 15mA
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,218*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.