Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 650V; Ifmax: 12A; 7,5A; Igt: 15mA; TO220AB; THT; Tube; 2us


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 650V; Ifmax: 12A; 7,5A; Igt: 15mA; TO220AB; THT; Tube; 2us
Thyristor; 650V; Ifmax: 12A; 7,5A; Igt: 15mA; TO220AB; THT; Tube; 2us
Artikel-Nr.:
     2805-BT151-650C.127
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT151-650C,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 650V
Vorwärtsstrom max.: 12A
Vorwärtsstrom: 7,5A
Gatestrom: 15mA
Strom im max. Impuls: 100A
Anschaltzeit: 2µs
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,301*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,117*
€ 1,32923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,691*
€ 0,82229
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.