Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 6A; TO220FP; Igt: 35/70mA; Ifsm: 65A; 4Q; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 600V; 6A; TO220FP; Igt: 35/70mA; Ifsm: 65A; 4Q; sensitive gate
Triac; 600V; 6A; TO220FP; Igt: 35/70mA; Ifsm: 65A; 4Q; sensitive gate
Artikel-Nr.:
     2805-BT236X-600.127
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT236X-600,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 6A
Gatestrom: 35/70mA
Strom im max. Impuls: 65A
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,298*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.