Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 203mm; W: 3,6mm; Polyamid


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 203mm; W: 3,6mm; Polyamid
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 203mm; W: 3,6mm; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-BT2I-M69
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT2I-M69
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 203mm
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50,8mm
Festigkeit der Kabelbinder: 178N
Ausführung: mit Metallverschluss
Herstellerserie: Dome-Top® Barb Ty
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 242,96*
€ 305,74*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 236,87*
€ 330,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 330,46*
€ 393,2474
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 328,77*
€ 391,2363
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 292,29*
€ 347,8251
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 268,10*
€ 319,039
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 236,87*
€ 281,8753
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,23687* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.