Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 203mm; W: 4,7mm; Polyamid


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit BT2S-MP Kabelbinder Nylon
Panduit BT2S-MP Kabelbinder Nylon
Artikel-Nr.:
     2805-BT2S-MP
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT2S-MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 203mm
Breite der Kabelbinder: 4,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50,8mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: mit Metallverschluss
Herstellerserie: Dome-Top® Barb Ty
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 62,59*
€ 74,25*
10
Frei Haus
ab € 63,21*
€ 74,99*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 68,77*
€ 83,72*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 90,40*
€ 137,05*
1
Frei Haus
ab € 108,89*
€ 139,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,05*
€ 163,0895
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,16*
€ 158,4604
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,05*
€ 142,8595
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,42*
€ 126,6398
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,40*
€ 107,576
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.