Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-BT3I-M Herst.-Nr.: BT3I-M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: PANDUIT Farbe: natürlich Betriebstemperatur: -60...85°C Länge: 287mm Breite der Kabelbinder: 3,6mm Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder Material der Kabelbinder: Polyamid Schlingendurchmesser max.: 76mm Festigkeit der Kabelbinder: 178N Ausführung: mit Metallverschluss Herstellerserie: Dome-Top® Barb Ty |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 108,87* | € 130,97* |  |  |  | | |  | | 5 |  | Frei Haus | ab € 112,23* | € 133,98* |  |  |  | | |  | | 5 |  | Frei Haus | ab € 113,48* | € 135,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 154,26* | € 197,74* |  |  |  | Lager 2805 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 152,84* | € 222,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,15284* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|