Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 538mm; W: 7mm; Polyamid; 534N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 538mm; W: 7mm; Polyamid; 534N
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 538mm; W: 7mm; Polyamid; 534N
Artikel-Nr.:
     2805-BT6LH-C
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT6LH-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 538mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 152mm
Festigkeit der Kabelbinder: 534N
Ausführung: mit Metallverschluss
Herstellerserie: Dome-Top® Barb Ty
#Werbeaktionen: panduit_202111;panduit_052023
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,5032*
€ 0,6885*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,92*
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.