Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 699mm; W: 7mm; Polyamid; 534N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 699mm; W: 7mm; Polyamid; 534N
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 699mm; W: 7mm; Polyamid; 534N
Artikel-Nr.:
     2805-BT8LH-C300
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT8LH-C300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...115°C
Länge: 699mm
Breite der Kabelbinder: 7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 203,2mm
Festigkeit der Kabelbinder: 534N
Ausführung: mit Metallverschluss
Herstellerserie: Dome-Top® Barb Ty
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1381* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,46*
€ 202,8474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,71*
€ 197,1949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,09*
€ 178,6071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,41*
€ 158,7579
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,81*
€ 135,4339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.