Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 780mm; W: 7mm; Polyamid; 534N


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 780mm; W: 7mm; Polyamid; 534N
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 780mm; W: 7mm; Polyamid; 534N
Artikel-Nr.:
     2805-BT9LH-C0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT9LH-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 780mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 229mm
Festigkeit der Kabelbinder: 534N
Ausführung: mit Metallverschluss
Herstellerserie: Dome-Top® Barb Ty
#Werbeaktionen: panduit_202111;panduit_052023
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,95*
€ 149,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 97,69*
€ 152,65*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 122,00*
€ 170,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,65*
€ 181,6535
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 148,58*
€ 176,8102
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,82*
€ 158,0558
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,81*
€ 136,6239
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,69*
€ 116,2511
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9769* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.