Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x26AWG; 600V; strahlungshemmend; 152m; 500ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BTA-2619.01-B
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     BTA-2619.01-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Entspricht Norm: UL 94
Leitungs-Typ: steuernd
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: Geflecht aus versilberten Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 1
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 1,08mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Ummantelung: versilberte Kupferdrähte
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,64*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 929,98*
€ 1.106,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 922,47*
€ 1.097,74
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 807,17*
€ 960,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 790,18*
€ 940,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 770,14*
€ 916,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 741,64*
€ 882,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.