Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 7x28AWG; 600V; strahlungshemmend; 305m; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BTA-2819.07-C
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     BTA-2819.07-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Entspricht Norm: UL 94
Leitungs-Typ: steuernd
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: Geflecht aus versilberten Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 2,4mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Ummantelung: versilberte Kupferdrähte
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.421,22*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.963,59*
€ 3.526,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.907,45*
€ 3.459,87
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.544,02*
€ 3.027,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.489,58*
€ 2.962,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.443,35*
€ 2.907,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.421,22*
€ 2.881,25
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.