Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 3x30AWG; 600V; strahlungshemmend; 152m; 500ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BTA-3019.03-B
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     BTA-3019.03-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Entspricht Norm: UL 94
Leitungs-Typ: steuernd
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: Geflecht aus versilberten Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 1,6mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Ummantelung: versilberte Kupferdrähte
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x30AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.269,01*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.540,36*
€ 1.833,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.520,72*
€ 1.809,66
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.330,63*
€ 1.583,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.311,32*
€ 1.560,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.288,44*
€ 1.533,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.269,01*
€ 1.510,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.