Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 12A; TO220AB; Igt: 50mA; Ifsm: 110A; 3Q,Hi-Com


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BTA312-600B/DG.127
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BTA312-600B/DG,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 12A
Gatestrom: 50mA
Strom im max. Impuls: 110A
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
Technologie: 3Q;Hi-Com
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.