Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5÷30mm; PNP; DARK-ON; Spiegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5÷30mm; PNP; DARK-ON; Spiegelung
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5÷30mm; PNP; DARK-ON; Spiegelung
Artikel-Nr.:
     2805-BTF30-DDTD-P
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     BTF30-DDTD-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Betriebsstrom max.: 50mA
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 5...30mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: registrieren transparente Objekte
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
#Werbeaktionen: maintenance_202308;autonics_202406_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.