Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; low-side; 7A; Ch: 1; N-Channel; THT; TO220-3; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: power switch; low-side; 7A; Ch: 1; N-Channel; THT; TO220-3; Tube
IC: power switch; low-side; 7A; Ch: 1; N-Channel; THT; TO220-3; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-BTS133BKSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS133BKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: TO220-3
Widerstand im Leitungszustand: 50mΩ
Ausgangsspannung: 60V
Ausgangsstrom: 7A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: N-Channel
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: SIPMOS™
Integrierten Schaltkreises-Art: low-side
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 5,67*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,11*
€ 5,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.