Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 625mA; Ch: 1; N-Channel; SMD; BSSOP36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: power switch; high-side; 625mA; Ch: 1; N-Channel; SMD; BSSOP36
IC: power switch; high-side; 625mA; Ch: 1; N-Channel; SMD; BSSOP36
Artikel-Nr.:
     2805-BTS4880R
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS4880R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: BSSOP36
Versorgungsspannung: 11...45V DC
Widerstand im Leitungszustand: 0,15Ω
Ausgangsstrom: 0,625A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: N-Channel
Technologie: Classic PROFET
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 9,20*
€ 13,21*
1 Tag
3864
1
€ 14,99*
ab € 6,84*
€ 14,68*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 14,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.