Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 2,6÷5,3A; Ch: 4; N-Channel; SMD; SO20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: power switch; high-side; 2,6÷5,3A; Ch: 4; N-Channel; SMD; SO20
IC: power switch; high-side; 2,6÷5,3A; Ch: 4; N-Channel; SMD; SO20
Artikel-Nr.:
     2805-BTS716G
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS716GXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SO20
Versorgungsspannung: 5,5...40V DC
Widerstand im Leitungszustand: 35mΩ
Anschaltzeit: 270µs
Ausschaltzeit: 0,25ms
Ausgangsstrom: 2,6...5,3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: N-Channel
Verlustleistung: 3,6W
Technologie: Classic PROFET
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,92*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 5,80*
1 Tag
8145
1
€ 14,99*
ab € 2,42*
€ 7,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MCASP-L-E 10A
ab € 0,656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.