Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 1,2A; Ch: 2; N-Channel; SMD; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BTS7200-2EPA
Infineon BTS7200-2EPA
Artikel-Nr.:
     2805-BTS72002EPAXUMA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS72002EPAXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: PG-TSDSO-14
Versorgungsspannung: 4,1...28V DC
Widerstand im Leitungszustand: 0,12Ω
Anschaltzeit: 170µs
Ausschaltzeit: 0,15ms
Ausgangsstrom: 1,2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: N-Channel
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: PROFET™+2
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,75*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.