Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgreifer; Haken; 10A; rot; Kontakte: Berylliumkupfer; 1kV; 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgreifer; Haken; 10A; rot; Kontakte: Berylliumkupfer; 1kV; 44mm
Messgreifer; Haken; 10A; rot; Kontakte: Berylliumkupfer; 1kV; 44mm
Artikel-Nr.:
     2805-BU-00201-2
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-00201-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Prüfklemme
Prüfspitze
Hersteller: MUELLER ELECTRIC
Farbe: rot
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 10A
Material: Edelstahl
Länge: 44mm
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Beschichtungsmaterial: Polyamid
Mess Zubehörs-Typ: Messgreifer
Greifer-Art: Haken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 3,59*
€ 8,95*
ab € 2,39*
€ 3,60*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,49*
€ 4,54*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,81*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.