Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messsonde; 20A; 1kV; rot; Durchm.Kabelschuh: 2mm; L. ges: 83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BU-26101-2
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-26101-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Hersteller: MUELLER ELECTRIC
Farbe: rot
Steckverbinder-Art: 4mm Bananenbuchse
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 20A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Gesamtlänge: 83mm
Mess Zubehörs-Typ: Messsonde
Durchmesser Kabelschuh: 2mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,29*
€ 17,45*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,88*
€ 19,36*
€ 8,95*
ab € 12,87*
€ 22,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.