Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; CMOS; Aktiv-Zustand: gering; SSOP5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Überwachungssystem; CMOS; Aktiv-Zustand: gering; SSOP5
IC: Überwachungssystem; CMOS; Aktiv-Zustand: gering; SSOP5
Artikel-Nr.:
     2805-BU4327G-TR
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU4327G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Durchgangsprüfer
durchgangsprüfer
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SSOP5
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Ausgangsstrom max.: 70mA
Aktiv-Zustand: gering
Ausgangs-Art RESET: CMOS
Einheitspreis: Nein
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 2,7V
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,111*
€ 0,773*
46 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,141*
€ 0,982*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,773*
€ 0,91987
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.