Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; CMOS; Aktiv-Zustand: gering; SSOP5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BU4928G-TR
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU4928G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SSOP5
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Ausgangsstrom max.: 70mA
Aktiv-Zustand: gering
Ausgangs-Art RESET: CMOS
Einheitspreis: Nein
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 2,8V
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0807*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.