Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® BUS PB FC; 1x2x0,64mm2; Automatik; Draht


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® BUS PB FC; 1x2x0,64mm2; Automatik; Draht
Leitungen; UNITRONIC® BUS PB FC; 1x2x0,64mm2; Automatik; Draht
Artikel-Nr.:
     2805-BUS-L2/FIP-FC
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170820
EAN/GTIN:
     4044773115864
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Feuer;Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® BUS PB FC
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Anwendung
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Aderaufbau: Draht
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Kabelaufbau: 1x2x0,64mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,9171*
€ 2,0461*
1
€ 65,00*
ab € 1,97*
€ 2,15*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,33*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,25*
€ 2,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.