Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 0,35VA; 240VAC; 6V; 58mA; PCB; BV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BV2010127
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV 201 0127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 0,35VA
Äußere Abmessungen: 22,6x21,7x15mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 240V AC
Sekundärspannung 1: 6V
Strom der Sekundärwicklung 1: 58mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Herstellerserie: BV
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 176 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.