Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 0,35VA; 115VAC; 6V; 58mA; PCB; BV


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BV2010238
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV 201 0238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 0,35VA
Äußere Abmessungen: 22,6x21,7x15mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 115V AC
Sekundärspannung 1: 6V
Strom der Sekundärwicklung 1: 58mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Herstellerserie: BV
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.383,88096*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 176 Stück (ab € 7,86296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.492,3304*
€ 1.775,87318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.484,32064*
€ 1.766,34156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.441,82016*
€ 1.715,76599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.414,18112*
€ 1.682,87553
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.383,88096*
€ 1.646,81834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.