Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 0,35VA; 230VAC; 6V; PCB; 24x16x23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 0,35VA; 230VAC; 6V; PCB; 24x16x23mm
Transformator: überzogen; 0,35VA; 230VAC; 6V; PCB; 24x16x23mm
Artikel-Nr.:
     2805-BV202S06003A
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     BV202S06003A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: ZETTLER
Montage: PCB
Leistung: 0,35VA
Äußere Abmessungen: 24x16x23mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-4
Sekundärspannung 1: 6V
Ableitung der Sekundärwicklung: 6-7
Wärmeklasse: T 50B
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.