Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 0,5VA; 230VAC; 12,5V; 41,7mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 0,5VA; 230VAC; 12,5V; 41,7mA; PCB
Transformator: überzogen; 0,5VA; 230VAC; 12,5V; 41,7mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-BV202S12005ZU
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     BV202S12005ZU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: ZETTLER
Montage: PCB
Leistung: 0,5VA
Äußere Abmessungen: 23x24x19,5mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-4
Sekundärspannung 1: 12,5V
Ableitung der Sekundärwicklung: 6-7
Strom der Sekundärwicklung 1: 41,7mA
Wärmeklasse: T 70B
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4,2kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.