Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 0,35VA; 230VAC; 24V; PCB; 24x16x23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 0,35VA; 230VAC; 24V; PCB; 24x16x23mm
Transformator: überzogen; 0,35VA; 230VAC; 24V; PCB; 24x16x23mm
Artikel-Nr.:
     2805-BV202S24003A
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     BV202S24003A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: ZETTLER
Montage: PCB
Leistung: 0,35VA
Äußere Abmessungen: 24x16x23mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-4
Sekundärspannung 1: 24V
Ableitung der Sekundärwicklung: 6-7
Wärmeklasse: T 50B
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.