Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 1VA; 230VAC; 9V; 111mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 1VA; 230VAC; 9V; 111mA; PCB
Transformator: überzogen; 1VA; 230VAC; 9V; 111mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-BV302S09010
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     BV302S09010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: ZETTLER
Montage: PCB
Leistung: 1VA
Äußere Abmessungen: 32,8x27,8x22,3mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 9V
Ableitung der Sekundärwicklung: 7-9
Strom der Sekundärwicklung 1: 111mA
Wärmeklasse: T 70B
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.