Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 2,8VA; 230VAC; 15V; 187mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 2,8VA; 230VAC; 15V; 187mA; PCB
Transformator: überzogen; 2,8VA; 230VAC; 15V; 187mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-BV302S15028
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     BV302S15028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: ZETTLER
Montage: PCB
Leistung: 2,8VA
Äußere Abmessungen: 32,8x27,8x29,8mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 15V
Ableitung der Sekundärwicklung: 7-9
Strom der Sekundärwicklung 1: 187mA
Wärmeklasse: T 70B
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.