Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 0,5VA; 230VAC; 18V; 18V; 14mA; 14mA; PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3012096
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 301 2096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 0,5VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x15,2mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 18V
Sekundärspannung 2: 18V
Strom der Sekundärwicklung 1: 14mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 14mA
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,6196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,22*
€ 327,5118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,20*
€ 326,298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,75*
€ 299,5825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,88*
€ 297,3572
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,98*
€ 274,8662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.