Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 0,5VA; 230VAC; 10V; 50mA; PCB; BVEI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 0,5VA; 230VAC; 10V; 50mA; PCB; BVEI
Transformator: überzogen; 0,5VA; 230VAC; 10V; 50mA; PCB; BVEI
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3012783
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 301 2783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 0,5VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x15,2mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 10V
Strom der Sekundärwicklung 1: 50mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.