Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 0,7VA; 230VAC; 6V; 6V; 58mA; 58mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 0,7VA; 230VAC; 6V; 6V; 58mA; 58mA; PCB
Transformator: überzogen; 0,7VA; 230VAC; 6V; 6V; 58mA; 58mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3013583
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 301 3583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 0,7VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x15,2mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 6V
Sekundärspannung 2: 6V
Strom der Sekundärwicklung 1: 58mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 58mA
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: BVEI
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.