Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 2,3VA; 230VAC; 15V; 15V; 76mA; 76mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 2,3VA; 230VAC; 15V; 15V; 76mA; 76mA; PCB
Transformator: überzogen; 2,3VA; 230VAC; 15V; 15V; 76mA; 76mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3032018
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 303 2018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 2,3VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x23,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 15V
Sekundärspannung 2: 15V
Strom der Sekundärwicklung 1: 76mA
Wärmeklasse: Ta40/F
Strom der Sekundärwicklung 2: 76mA
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: BVEI
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.