Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 2,3VA; 230VAC; 24V; 96mA; PCB; BVEI


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3032991
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 303 2991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 2,3VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x23,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Strom der Sekundärwicklung 1: 96mA
Wärmeklasse: Ta40/F
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: BVEI
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 347,21*
€ 413,1799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 344,27*
€ 409,6813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 330,79*
€ 393,6401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 313,46*
€ 373,0174
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 282,15*
€ 335,7585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.