Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 2,3VA; 230VAC; 12V; 191mA; PCB; BVEI


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3037034
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 303 7034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 2,3VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x23,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 191mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 393,00*
€ 467,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 384,77*
€ 457,8763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 352,29*
€ 419,2251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 346,15*
€ 411,9185
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,00*
€ 390,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.