Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 2,1VA; 115VAC; 21V; 100mA; PCB; BVEI


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3042301
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 304 2301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 2,1VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x27,4mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 115V AC
Sekundärspannung 1: 21V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,1A
Wärmeklasse: Ta70C/B
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,5624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 503,91*
€ 599,6529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 491,52*
€ 584,9088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 459,16*
€ 546,4004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 449,31*
€ 534,6789
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 428,12*
€ 509,4628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.