Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 2,4VA; 230VAC; 12V; 12V; 100mA; 100mA; PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3042771
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 304 2771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 2,4VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x27,4mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,1A
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 0,1A
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,4468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 555,74*
€ 661,3306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 538,75*
€ 641,1125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 505,86*
€ 601,9734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 495,71*
€ 589,8949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 472,34*
€ 562,0846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.