Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 2,1VA; 240VAC; 18V; 117mA; PCB; BVEI


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3042862
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 304 2862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 2,1VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x27,4mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 240V AC
Sekundärspannung 1: 18V
Strom der Sekundärwicklung 1: 117mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: BVEI
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,5498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 496,25*
€ 590,5375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 475,73*
€ 566,1187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 451,05*
€ 536,7495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 443,55*
€ 527,8245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 427,49*
€ 508,7131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.