Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 2VA; 230VAC; 9V; 9V; 111mA; 111mA; PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3042892
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 304 2892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 2VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x27,4mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 9V
Sekundärspannung 2: 9V
Strom der Sekundärwicklung 1: 111mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 111mA
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,5132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 556,10*
€ 661,759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 539,11*
€ 641,5409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 506,20*
€ 602,378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 495,97*
€ 590,2043
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 475,66*
€ 566,0354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.