Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 2,3VA; 230VAC; 12V; 12V; 96mA; 96mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 2,3VA; 230VAC; 12V; 12V; 96mA; 96mA; PCB
Transformator: überzogen; 2,3VA; 230VAC; 12V; 12V; 96mA; 96mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3052847
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 305 2847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 2,3VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x29,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 96mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 96mA
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.