Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 2,3VA; 230VAC; 6V; 6V; 192mA; 192mA; PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3052882
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 305 2882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 2,3VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x29,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 6V
Sekundärspannung 2: 6V
Strom der Sekundärwicklung 1: 192mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 192mA
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: BVEI
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,2918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 376,61*
€ 448,1659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 369,17*
€ 439,3123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 337,39*
€ 401,4941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 329,86*
€ 392,5334
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 314,59*
€ 374,3621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.