Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 3VA; 230VAC; 7,5V; 7,5V; 200mA; 200mA; PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3052922
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 305 2922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 3VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x29,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 7,5V
Sekundärspannung 2: 7,5V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,2A
Wärmeklasse: Ta40/F
Strom der Sekundärwicklung 2: 0,2A
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,2898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 381,53*
€ 454,0207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 374,31*
€ 445,4289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 348,97*
€ 415,2743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 341,07*
€ 405,8733
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 314,49*
€ 374,2431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.