Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Transformator: überzogen; 3,2VA; 230VAC; 7,5V; 427mA; PCB; BVEI


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3063025
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 306 3025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 3,2VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x34mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 7,5V
Strom der Sekundärwicklung 1: 427mA
Wärmeklasse: Ta40/F
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: BVEI
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,8458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 533,79*
€ 635,2101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 529,02*
€ 629,5338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 499,01*
€ 593,8219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 483,45*
€ 575,3055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 442,29*
€ 526,3251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.